Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1142021N
Cod. Produttore
1142021N
Cod. EAN
8016692108834

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Filettatura: PG21
  • Collare: In dotazione
  • Superficie: Non trattata
  • Applicazione: Elettrica
  • Quantità consigliata: 50
  • Serie: CE1142021N
  • Resistenza: Alta durata
Controdado realizzato in poliammide di alta qualità, caratterizzato da una filettatura PG21 e dotato di collare per una maggiore stabilità e sicurezza nel fissaggio. Il materiale plastico garantisce leggerezza e resistenza, mentre la superficie non trattata mantiene le proprietà originali del prodotto. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e durevoli senza alogeni e senza rinforzi in fibra di vetro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG21 N è un accessorio essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo prodotto è progettato per garantire una durata e una resistenza ottimali. La filettatura PG21 assicura una connessione sicura e affidabile. Con una superficie non trattata, questo controdado offre versatilità in diverse installazioni. Ideale per chi cerca soluzioni pratiche e funzionali nel settore elettrico, rappresenta una scelta eccellente per ogni progetto.

colore

Nero

altezza

7 mm

forma

Forma anulare

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

36 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

39 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

Produttore

CONTRODADO PA6.6 COLLARE PG21 NERO ACCESSORIO ELETTRICO

€ 0,2484 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info