Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1142021
Cod. Produttore
1142021
Cod. EAN
8016692108803

Informazioni di prodotto

Il CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG21 G offre una soluzione affidabile e resistente per il fissaggio nei sistemi elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design con collare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiale in poliammide resistente e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura e stabile
  • Maggiore durata dell’impianto elettrico
  • Affidabilità garantita in applicazioni elettriche
Il CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG21 G è un prodotto di alta qualità realizzato in plastica poliammide. Progettato per garantire una connessione sicura, presenta una filettatura PG di dimensione nominale 21.0000. Questo componente, non trattato, è ideale per applicazioni elettriche, offrendo resistenza e durabilità. La sua costruzione in materiale di elevata qualità assicura prestazioni affidabili, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti del settore.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

colore

grigio luce

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

PG

Produttore

CONTRODADO PA6.6 POLIAMMIDE COLLARE FILETTATURA PG21 PER IMPIANTI ELETTRICI

€ 0,2484 x 1 pz.
(pz.)