Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1142016N
Cod. Produttore
1142016N
Cod. EAN
8016692108773

Informazioni di prodotto

Il CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG16 N offre soluzioni affidabili e robuste per installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla filettatura PG16 standard
  • Materiale PA6.6 resistente e duraturo
  • Compatibilità elevata con altri componenti elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Riduzione di manutenzioni grazie alla robustezza del prodotto
  • Soluzione pratica per ogni progetto elettrico
Il CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG16 N è un accessorio indispensabile per le applicazioni elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, offre una resistenza e durabilità eccezionali. La filettatura PG16 garantisce una perfetta compatibilità con altri componenti. Questo prodotto non trattato è ideale per chi cerca soluzioni pratiche e affidabili nel settore elettrico. Scegli un prodotto che unisce funzionalità e robustezza, perfetto per ogni progetto elettrico.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

colore

nero

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

PG

Produttore

CONTRODADO PA6.6 con collare filettatura PG16 accessorio elettrico resistente e compatibile

€ 0,1818 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
100 pz.
Q.tà consigliata info