Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1142016
Cod. Produttore
1142016
Cod. EAN
8016692108742

Informazioni di prodotto

Il CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG16 G offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alla filettatura PG16 standard
  • Materiale resistente in poliammide per una lunga durata
  • Design compatto che riduce i tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura e affidabile per impianti duraturi
  • Materiali di alta qualità che garantiscono stabilità nel tempo
  • Minore necessità di manutenzione grazie alla robustezza del prodotto
Il CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG16 G è un prodotto di alta qualità realizzato in plastica poliammide, noto per la sua robustezza e durata. Questo componente presenta una filettatura PG di dimensione nominale 16, garantendo una connessione sicura e affidabile. La superficie non trattata offre una finitura semplice, rendendolo ideale per vari impieghi nel settore elettrico. La sua progettazione attenta lo rende perfetto per applicazioni che richiedono materiali resistenti e performanti.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

colore

grigio luce

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

PG

Produttore

Controdado PG16 in poliammide PA6.6 con collare, resistente e durevole per impianti elettrici

€ 0,1818 x 1 pz.
(pz.)