Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1142011N
Cod. Produttore
1142011N
Cod. EAN
8016692108650

Informazioni di prodotto

Il CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG11 N garantisce un'installazione semplice e sicura per impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al collare integrato
  • Materiale resistente che assicura durata nel tempo
  • Filettatura PG11 standard per connessioni affidabili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione stabile e sicura
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici
  • Materiale di alta qualità per una lunga vita dell’impianto
Il CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG11 N è un accessorio essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo prodotto offre resistenza e durata. La filettatura PG11 garantisce una connessione sicura e affidabile. Con una superficie non trattata, è ideale per una varietà di utilizzi nel settore. Scegliere questo controdado significa optare per un materiale robusto e versatile, perfetto per le esigenze di installazione elettrica.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

11

colore

nero

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

PG

Produttore

CONTRODADO PA6.6 COLLARE INTEGRATO FILETTATURA PG11 INSTALLAZIONI ELETTRICHE

€ 0,1193 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
100 pz.
Q.tà consigliata info