Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1143M16N
Cod. Produttore
1143M16N
Cod. EAN
8016692158587

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: M16x1
  • Materiale: PA6.6
  • Senza alogeni: Sì
  • Superficie: Non trattata
  • Funzione: Controdado con collare
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CE1143M16N
  • Resistenza: Alta
Controdado in plastica di poliammide PA6.6 con collare integrato, filettatura metrica M16x1. Questo componente garantisce un fissaggio sicuro e resistente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali non trattati e privi di alogeni. La qualità del materiale assicura durabilità e affidabilità nel tempo, mantenendo elevate prestazioni meccaniche senza rinforzi aggiuntivi. Adatto per utilizzi in ambienti dove è richiesta una protezione standard della superficie. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE M16X1 è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo prodotto è progettato per garantire una resistenza ottimale senza alogeni. Con una filettatura metrica di dimensione 16, offre una soluzione efficace per il fissaggio. La superficie non trattata assicura un'ottima aderenza e performance. Ideale per chi cerca un prodotto affidabile e durevole nel settore elettrico.

colore

Nero

altezza

6 mm

forma

Forma anulare

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

22 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

24 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

Produttore

Controdado PA6.6 collare filettatura M16 elettrico