Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1143M12N
Cod. Produttore
1143M12N
Cod. EAN
8016692158211

Informazioni di prodotto

Il contro dado PA6.6 con collare M12x1 garantisce un'installazione semplice e sicura.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design ergonomico
  • Materiale leggero e resistente per una manipolazione agevole
  • Risparmio di tempo durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Materiale di alta qualità che assicura prestazioni stabili
  • Soluzione robusta per impianti elettrici sicuri
Il CE1143M12N è un contro dado realizzato in poliammide di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili. Con una filettatura metrica di dimensione nominale M12x1, questo prodotto offre una soluzione robusta per le vostre esigenze elettriche. La plastica utilizzata per la sua costruzione garantisce leggerezza e resistenza, mentre il design non trattato della superficie assicura un aspetto pulito e semplice. Questo contro dado è ideale per applicazioni in cui la qualità del materiale è fondamentale.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

12

passo della filettatura

1.5 mm

colore

nero

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

metrico

Produttore

Controdado PA6.6 con collare M12x1 leggero resistente per impianti elettrici