Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1141112N
Cod. Produttore
1141112N
Cod. EAN
8016692149707

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Filettatura: Gas G1 1/2
  • Tipo: Controdado con collare
  • Applicazione: Componenti elettrici
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Installazione: Connessione sicura
  • Quantità consigliata: 30 pezzi
  • Serie: CE1141112N
Controdado in plastica di alta qualità in poliammide PA6.6, progettato per garantire una connessione sicura e stabile con filettatura gas da 1 1/2 pollice. Il materiale non trattato assicura resistenza e durata nel tempo, senza l'uso di alogeni, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità. La sua struttura robusta è adatta per utilizzi che richiedono protezione della superficie e rinforzo meccanico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE G1 1/2 è un componente essenziale per applicazioni elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, offre resistenza e durabilità. La filettatura gas da 1 1/2 pollici garantisce una connessione sicura e affidabile. Questo prodotto è progettato per soddisfare le esigenze dei professionisti, assicurando prestazioni ottimali in ogni installazione. La scelta ideale per chi cerca un prodotto robusto e funzionale nel settore elettrico.

colore

Nero

altezza

8 mm

forma

Forma anulare

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

66 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

60 mm

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1 1/2 pollice

Produttore

Controdado PA6.6 con Collare G1 1/2 per Installazioni Elettriche