Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1142013
Cod. Produttore
1142013
Cod. EAN
8016692108681

Informazioni di prodotto

Il CONTRODADO PA6.6 CON COLL.PG13,5 GR offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla filettatura PG13,5 standard
  • Materiale in poliammide resistente e leggero
  • Superficie non trattata ideale per lavorazioni personalizzate
  • Risparmio di tempo durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e affidabile
  • Durabilità nel tempo per impianti sicuri
  • Contributo indiretto al risparmio energetico grazie a installazioni efficienti
Il CONTRODADO PA6.6 CON COLL.PG13,5 GR è un prodotto di alta qualità realizzato in plastica poliammide. Questo elemento è progettato con una filettatura PG di dimensione nominale 13, garantendo una connessione sicura e affidabile. La superficie non trattata offre un'ottima base per ulteriori lavorazioni. Ideale per applicazioni elettriche, questo contro dado unisce funzionalità e resistenza, rendendolo un componente essenziale per i tuoi progetti.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13

colore

grigio luce

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

PG

Produttore

CONTRODADO PA6.6 filettatura PG13,5 resistente poliammide per impianti elettrici

€ 0,1455 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info