Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1143M32
Cod. Produttore
1143M32
Cod. EAN
8016692158020

Informazioni di prodotto

Il CONTRODADO PA6.6 offre robustezza e affidabilità per installazioni elettriche precise.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla filettatura metrica M32x1,5 G
  • Materiale in poliammide resistente e durevole
  • Adattabilità a diverse applicazioni senza trattamenti aggiuntivi
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Componente elettrico robusto e funzionale
  • Affidabilità nel tempo
  • Contributo indiretto al risparmio energetico grazie alla qualità del materiale
Il CONTRODADO PA6.6 è realizzato in plastica di alta qualità, garantendo resistenza e durata. Con una filettatura metrica M32x1,5 G, questo prodotto è progettato per adattarsi perfettamente alle vostre esigenze. Non trattato, offre una superficie versatile per diverse applicazioni. La sua costruzione in poliammide assicura prestazioni affidabili. Ideale per chi cerca un componente elettrico robusto e funzionale, il CONTRODADO PA6.6 si distingue per la sua praticità e affidabilità.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

passo della filettatura

1.5 mm

colore

grigio luce

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

metrico

Produttore

CONTRODADO PA6.6 filettatura metrica M32x1,5 G poliammide resistente per installazioni elettriche

€ 0,3878 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info