Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1143M25
Cod. Produttore
1143M25
Cod. EAN
8016692157917

Informazioni di prodotto

Il CONTRODADO PA6.6 garantisce un'installazione efficiente e sicura per applicazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla filettatura metrica M25x1,5 G
  • Materiale in poliammide resistente e durevole
  • Finitura pulita, non trattata, per una posa professionale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e affidabile per impianti duraturi
  • Materiali di alta qualità che garantiscono sicurezza nel tempo
  • Riduzione dei rischi di manutenzione e guasti
Il CONTRODADO PA6.6 è un componente essenziale per le applicazioni elettriche, realizzato in plastica di alta qualità. Con una filettatura metrica M25x1,5 G, offre una connessione sicura e affidabile. Questo prodotto non è trattato, garantendo una finitura pulita e priva di sostanze chimiche nocive. La poliammide utilizzata assicura resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per vari progetti elettrici. Scegli questo controdado per un'installazione efficiente e professionale.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

passo della filettatura

1.5 mm

colore

grigio luce

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

metrico

Produttore

Controdado PA6.6 filettatura metrica M25x1,5 G plastica resistente per impianti elettrici professionali

€ 0,2389 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info