Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1143M20
Cod. Produttore
1143M20
Cod. EAN
8016692158792

Informazioni di prodotto

Il CE1143M20 offre una soluzione affidabile e versatile per installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla filettatura metrica M20x1,5 G
  • Materiale in poliammide leggero che semplifica la manipolazione
  • Resistenza e durabilità per un montaggio sicuro e duraturo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione sicura che garantisce protezione e affidabilità
  • Materiale non trattato che assicura una lunga durata nel tempo
  • Contributo al risparmio energetico grazie a componenti di qualità
Il CE1143M20 è un controdado realizzato in poliammide di alta qualità, progettato per garantire resistenza e durabilità. Con una filettatura metrica M20x1,5 G, questo prodotto si distingue per la sua versatilità e facilità d'uso. La plastica utilizzata offre un peso ridotto e una protezione superficiale non trattata, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche. Scegli questo controdado per un'installazione sicura e affidabile.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

passo della filettatura

1.5 mm

colore

grigio luce

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

metrico

Produttore

Controdado poliammide PA6.6 filettatura metrica M20x1,5 G per installazioni elettriche robuste e versatili

€ 0,1573 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info