Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1143M16
Cod. Produttore
1143M16
Cod. EAN
8016692158150

Informazioni di prodotto

Il CONTRODADO PA6.6 garantisce affidabilità e durata nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al materiale leggero e maneggevole
  • Risparmio di tempo con filettatura metrica standard M16
  • Compatibilità versatile con vari componenti elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza e durabilità nel tempo
  • Materiale in poliammide per una maggiore sicurezza e affidabilità
  • Contribuisce a un’installazione stabile e sicura, riducendo rischi di manutenzione
Il CONTRODADO PA6.6 è un prodotto in plastica di alta qualità, progettato per garantire resistenza e durabilità. Con una filettatura metrica di dimensione 16, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione. Questo articolo non trattato offre una soluzione versatile per le tue esigenze, assicurando un'ottima compatibilità con vari componenti. La sua costruzione in poliammide lo rende leggero e facilmente maneggevole, perfetto per un utilizzo pratico e affidabile.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

passo della filettatura

1.5 mm

colore

grigio luce

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

metrico

Produttore

CONTRODADO PA6.6 filettatura M16 plastica poliammide resistente installazioni elettriche

€ 0,1354 x 1 pz.
(pz.)