Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1142048N
Cod. Produttore
1142048N
Cod. EAN
8016692109077

Informazioni di prodotto

CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG48 NERO
Controdado realizzato in poliammide di alta qualità, con collare integrato e filettatura di tipo PG48. Questo componente in plastica è progettato per garantire una connessione sicura e stabile in impianti elettrici, offrendo resistenza e durata nel tempo. Il materiale utilizzato non è trattato e non contiene alogeni, assicurando un prodotto affidabile e conforme alle normative di sicurezza. La sua struttura robusta permette un montaggio semplice e un fissaggio efficace, ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG48 N è un componente essenziale per applicazioni elettriche, realizzato in plastica di alta qualità. Questo prodotto è progettato con filettatura PG, garantendo una connessione sicura e affidabile. La dimensione nominale della filettatura è di 48, rendendolo ideale per vari utilizzi. Non trattato, questo contro dado offre una robustezza adatta a diverse condizioni operative, mantenendo la sua integrità nel tempo. Scegli un prodotto che unisce funzionalità e durata.

colore

Nero

altezza

8 mm

forma

Forma anulare

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

70 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

78 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

48

Produttore

Controdado PA6.6 collare PG48 nero per applicazioni elettriche

€ 0,8595 x 1 pz.
(pz.)