Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1142036N
Cod. Produttore
1142036N
Cod. EAN
8016692108957

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Filettatura: PG36
  • Superficie: Non trattata
  • Tipo: Controdado con collare
  • Serie: CE1142036N
  • Dimensione nominale: 36.0000
  • Resistenza: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
Controdado in plastica di alta qualità realizzato in poliammide PA6.6, progettato con collare e filettatura di tipo PG36. Questo componente elettrico è ideale per garantire un fissaggio sicuro e stabile nelle installazioni, offrendo resistenza e durata nel tempo. Non trattato e senza alogeni, assicura una buona protezione della superficie e compatibilità con diverse applicazioni industriali. La sua struttura robusta e leggera lo rende un elemento essenziale per il montaggio e la manutenzione di sistemi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG36 N, un prodotto di alta qualità realizzato in plastica di poliammide. Questo componente è progettato per garantire una connessione sicura, grazie alla sua filettatura PG di dimensione nominale 36.0000. La sua superficie non trattata offre un aspetto naturale, rendendolo una scelta ideale per diverse applicazioni elettriche. Scegli un prodotto che unisce resistenza e funzionalità, perfetto per soddisfare le tue esigenze tecniche.

colore

Nero

altezza

8 mm

forma

Forma anulare

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

60 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

66 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

36

Produttore

Controdado PA6.6 Collare PG36 Nero per Installazioni Elettriche