Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1142036G
Cod. Produttore
1142036G
Cod. EAN
8016692149592

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Filettatura: PG36
  • Tipo: Controdado con collare
  • Superficie: Non trattata
  • Resistenza: Elevata robustezza
  • Applicazione: Uso elettrico
  • Serie: CE1142036G
  • Utilizzo: Progetti professionali
Controdado in plastica di alta qualità in poliammide PA6.6, progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile. Dotato di collarino e filettatura di tipo PG36, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità. Il materiale non trattato, privo di alogeni e non rinforzato con fibra di vetro, assicura leggerezza e durata nel tempo, rendendolo adatto a diverse installazioni in impianti elettrici. La sua struttura è pensata per facilitare il montaggio e offrire una protezione efficace nelle connessioni filettate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG36 G è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo prodotto in poliammide offre una robustezza e una resistenza notevoli. La filettatura PG36 garantisce una connessione sicura e affidabile, mentre la superficie non trattata mantiene l'integrità del materiale. Ideale per chi cerca soluzioni pratiche e durevoli nel campo elettrico, questo contro dado rappresenta un'ottima scelta per progetti professionali.

colore

Grigio

altezza

8 mm

forma

Forma anulare

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

60 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

66 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

36

Produttore

Controdado PA6.6 con collare PG36 per impianti elettrici