Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1141012
Cod. Produttore
1141012
Cod. EAN
8016692201450

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Filettatura: Gas G1/2
  • Dimensione nominale: 1/2 pollice
  • Resistenza: Alta durata
  • Applicazione: Compatibile vari usi
  • Tipo: Controdado con collare
  • Serie: CE1141012
  • Uso: Materiale elettrico
Controdado realizzato in poliammide PA6.6, caratterizzato da una filettatura gas da 1/2 pollice. Prodotto in plastica non trattata e non rinforzata con fibra di vetro, garantisce leggerezza e resistenza per applicazioni elettriche. La presenza del collare assicura un fissaggio stabile e sicuro, ideale per il montaggio in sistemi di tubazioni e canalizzazioni elettriche. Materiale privo di alogeni, adatto a garantire sicurezza e conformità alle normative di settore. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE G1/2, un prodotto realizzato in plastica di alta qualità. Questo elemento presenta una filettatura gas di dimensione nominale 1/2 pollici, garantendo un'ottima compatibilità con diverse applicazioni. La poliammide utilizzata offre resistenza e durata, rendendo questo controdado una scelta affidabile per le tue necessità elettriche. Ideale per chi cerca efficienza e prestazioni nel proprio lavoro.

colore

Grigio

altezza

6 mm

forma

Forma anulare

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

27 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

27 mm

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1/2 pollice

Produttore

CONTRODADO PA6.6 COLLARE G1/2" POLIAMMIDE INSTALLAZIONI ELETTRICHE