Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2033M63N
Cod. Produttore
2033M63N
Cod. EAN
8016692158358

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettatura: M63x1,5
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Protezione: Contro corrosione
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: CE2033M63N
  • Uso: Ambienti sfavorevoli
  • Finitura: Superficie nichelata
Controdado in ottone nichelato con filettatura metrica M63x1,5, progettato per garantire una protezione superiore della superficie grazie alla finitura nichelata. Realizzato in metallo di alta qualità senza alogeni, assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali affidabili e performanti. La sua struttura esagonale facilita il montaggio e la stabilità nelle installazioni. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il CONTRODADO OTTONE NICHELATO M63X1,5 è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in ottone di alta qualità, offre una resistenza e una durabilità superiori. La superficie nichelata garantisce una protezione efficace contro la corrosione, rendendolo ideale per ambienti sfavorevoli. Con una filettatura metrica di dimensione nominale 63, questo prodotto rappresenta una scelta affidabile per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nei propri impianti elettrici.

colore

Nichel

senza alogeni

altezza

5,5 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

70 mm

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

63

Produttore

Controdado ottone nichelato M63x1,5 per impianti elettrici