Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2033M50N
Cod. Produttore
2033M50N
Cod. EAN
8016692158372

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettatura: M50x1,5
  • Protezione superficie: Alta qualità
  • Privo di alogeni: Sicuro e sostenibile
  • Applicazione: Elettrica
  • Resistenza: Robusto e affidabile
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: CE2033M50N
Controdado in ottone nichelato con filettatura metrica M50x1,5, caratterizzato da elevata resistenza e protezione della superficie grazie al rivestimento nichelato. Progettato per garantire una connessione sicura e duratura in applicazioni elettriche, è privo di alogeni, assicurando maggiore sicurezza ambientale e compatibilità con norme di sicurezza. Il materiale metallico di alta qualità conferisce robustezza e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il CONTRODADO OTTONE NICHELATO M50X1,5 è un componente di alta qualità realizzato in ottone nichelato, garantendo una protezione efficace della superficie. Questo prodotto presenta una filettatura metrica di dimensione nominale 50, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La sua robustezza e resistenza lo rendono un elemento affidabile per ogni progetto. Inoltre, è privo di alogeni, contribuendo a un utilizzo sicuro e sostenibile in ambito elettrico.

colore

Nichel

senza alogeni

altezza

5 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

60 mm

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

50

Produttore

Controdado ottone nichelato M50 filettatura elettrico