Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2033M20N
Cod. Produttore
2033M20N
Cod. EAN
8016692157641

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: M20X1,5
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Protezione: Senza alogeni
  • Finitura: Superficie nichelata
  • Applicazione: Elettrica
  • Durabilità: Alta resistenza
  • Montaggio: Preciso e sicuro
  • Serie: CE2033M20N
Controdado in ottone nichelato con filettatura metrica M20x1,5, caratterizzato da una superficie protetta tramite nichelatura che garantisce resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Il materiale metallico di alta qualità assicura robustezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche, mentre la conformità alla normativa senza alogeni ne rende l’utilizzo sicuro in ambienti sensibili. Ideale per il fissaggio e il serraggio di componenti elettrici, questo controdado offre prestazioni elevate grazie alla precisione della filettatura metrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il contro dado in ottone nichelato M20X1,5, un elemento essenziale per le tue applicazioni elettriche. Realizzato in ottone di alta qualità, questo prodotto offre una resistenza e una durabilità superiori. La superficie nichelata garantisce una protezione efficace, mentre la filettatura metrica M20 assicura un montaggio preciso e sicuro. Questo contro dado è privo di alogeni, rendendolo una scelta sicura e affidabile per i tuoi progetti elettrici.

colore

Nichel

senza alogeni

altezza

3 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

Produttore

Controdado ottone nichelato M20X1,5 per installazioni elettriche

€ 0,6473 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info