Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2033M16N
Cod. Produttore
2033M16N
Cod. EAN
8016692158266

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettatura: M16x1,5
  • Applicazioni: Elettriche e meccaniche
  • Protezione: Superficie nichelata
  • Impatto ambientale: Metallo senza alogeni
  • Durabilità: Alta resistenza
  • Serie: CE2033M16N
Controdado in ottone nichelato con filettatura metrica M16x1,5, caratterizzato da elevata resistenza e durabilità. Il materiale metallico senza alogeni garantisce una protezione ottimale contro la corrosione, grazie al rivestimento nichelato che assicura una superficie liscia e resistente all’usura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e di qualità superiore. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CONTRODADO OTTONE NICHELATO M16X1,5 è un prodotto di alta qualità realizzato in ottone, un materiale noto per la sua resistenza e durabilità. La superficie nichelata offre una protezione eccellente, garantendo una lunga vita utile. Con una filettatura metrica di dimensione nominale 16, questo contro dado è ideale per applicazioni elettriche e meccaniche. La sua costruzione in metallo senza alogeni assicura anche un impatto ambientale ridotto, rendendolo una scelta responsabile per i professionisti.

colore

Nichel

senza alogeni

altezza

2,8 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

19 mm

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

Produttore

Controdado ottone nichelato M16x1,5 per applicazioni elettriche e meccaniche