Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2031058N
Cod. Produttore
2031058N
Cod. EAN
8016692116129

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettatura: Gas 5/8"
  • Protezione: Superficie nichelata
  • Assenza di alogeni: Sì
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Robustezza: Alta qualità
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: CE2031058N
Controdado in ottone di alta qualità con finitura nichelata che garantisce protezione della superficie e resistenza alla corrosione. Realizzato in metallo senza alogeni, presenta una filettatura gas di dimensione nominale 5/8 di pollice, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e affidabili. La lavorazione accurata assicura una connessione stabile e duratura, adatta a impianti che necessitano di materiali certificati e performanti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CONTRODADO OTTONE G5/8 NICHELATO è un componente di alta qualità realizzato in ottone, caratterizzato da una superficie nichelata che garantisce una protezione efficace. Questo prodotto presenta una filettatura gas di dimensione nominale 5/8 pollici, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Non contiene alogeni, assicurando un utilizzo sicuro e sostenibile. La sua robustezza e la qualità del materiale ne fanno una scelta affidabile per ogni progetto.

colore

Nichel

senza alogeni

altezza

4 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

26 mm

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

5/8 di pollice

Produttore

Controdado ottone nichelato G5/8 filettatura gas per impianti elettrici