Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2031038N
Cod. Produttore
2031038N
Cod. EAN
8016692116082

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettatura: Gas G3/8"
  • Protezione: Privo di alogeni
  • Resistenza: Alta durata
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CE2031038N
  • Compatibilità: Standard gas
  • Finitura: Superficie liscia
Controdado in ottone di alta qualità con finitura nichelata che garantisce una protezione superiore della superficie. Progettato senza alogeni, è realizzato in metallo resistente e presenta una filettatura gas da 3/8 di pollice, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e duraturi. La costruzione robusta assicura prestazioni ottimali in ambienti industriali e impianti elettrici, offrendo una soluzione sicura e stabile per il fissaggio e il collegamento di tubazioni o componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CONTRODADO OTTONE G3/8 NICHELATO è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in ottone di alta qualità e con superficie nichelata, offre resistenza e durata nel tempo. La filettatura gas da 3/8 pollici garantisce una perfetta compatibilità con altri elementi del sistema. Questo prodotto è privo di alogeni, rendendolo una scelta sicura per ambienti sensibili. La combinazione di materiali e design lo rende ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate.

colore

Nichel

senza alogeni

altezza

3 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

19 mm

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

3/8 di pollice

Produttore

Controdado ottone nichelato G3/8 per impianti elettrici