Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2031200N
Cod. Produttore
2031200N
Cod. EAN
8016692116303

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone
  • Finitura: Nichelata
  • Filettatura: Gas 2"
  • Tipo: Controdado
  • Serie: CE2031200N
  • Resistenza: Alta durata
  • Senza alogeni: Sì
  • Applicazione: Elettrica
Controdado in ottone nichelato con filettatura gas da 2 pollici, caratterizzato da un'elevata resistenza meccanica e protezione superficiale grazie al trattamento nichelato. Il materiale metallico senza alogeni garantisce durabilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche, assicurando una connessione stabile e sicura. Progettato per offrire prestazioni ottimali in ambienti che richiedono componenti robusti e di qualità superiore. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CONTRODADO OTTONE G2 NICHELATO è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in ottone di alta qualità, questo prodotto presenta una superficie nichelata che offre una protezione superiore. Con una filettatura gas di 2 pollici, è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. La sua costruzione in metallo assicura durata e resistenza, rendendolo ideale per ambienti che richiedono materiali senza alogeni. Un'ottima scelta per chi cerca prestazioni e affidabilità.

colore

Nichel

senza alogeni

altezza

7 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

64 mm

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

2 pollici

Produttore

Controdado ottone G2" nichelato per impianti elettrici