Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2031100N
Cod. Produttore
2031100N
Cod. EAN
8016692116181

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone
  • Finitura: Nichelata
  • Filettatura: Gas 1 pollice
  • Protezione: Anticorrosione
  • Privo di: Alogeni
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CE2031100N
  • Durata: Alta resistenza
Controdado in ottone nichelato con filettatura gas da 1 pollice, realizzato in metallo senza alogeni e con protezione superficiale nichelata. Questo componente garantisce resistenza e durata grazie al materiale di alta qualità e alla finitura che ne migliora la protezione contro l’usura e la corrosione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza nella connessione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presentiamo il CONTRODADO OTTONE G1 NICHELATO, un prodotto di alta qualità in ottone, progettato per garantire prestazioni affidabili. Dotato di una superficie nichelata, offre una protezione eccellente contro la corrosione. La filettatura gas da 1 pollice assicura una connessione sicura e duratura. Questo articolo è privo di alogeni, rendendolo una scelta sicura per applicazioni elettriche. Scegli un materiale resistente e performante per i tuoi progetti elettrici.

colore

Nichel

senza alogeni

altezza

4 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

37 mm

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1 pollice

Produttore

Controdado ottone nichelato G1" per impianti elettrici