Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2031012N
Cod. Produttore
2031012N
Cod. EAN
8016692113982

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone
  • Finitura: Nichelata
  • Filettatura: G1/2 pollice
  • Protezione: Anticorrosione
  • Privo di: Alogeni
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CE2031012N
  • Installazione: Sicura e semplice
Controdado in ottone nichelato con filettatura PG da 1/2 pollice, realizzato in metallo di alta qualità e senza alogeni. Il prodotto presenta una protezione superficiale nichelata che garantisce resistenza alla corrosione e durata nel tempo. La qualità del materiale è in poliammide, offrendo robustezza e affidabilità per applicazioni elettriche. Ideale per connessioni sicure e stabili in impianti elettrici, con design rinforzato per assicurare una tenuta ottimale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CONTRODADO OTTONE G1/2 NICHELATO rappresenta una soluzione di alta qualità per le vostre esigenze elettriche. Realizzato in metallo con una finitura nichelata, offre una protezione superiore contro la corrosione. La filettatura PG da 1/2 pollice garantisce un'installazione semplice e sicura. Questo prodotto è privo di alogeni, assicurando un utilizzo sicuro in diverse applicazioni. Scegliete un componente che unisce robustezza e affidabilità, perfetto per applicazioni elettriche.

colore

Nichel

senza alogeni

altezza

3,5 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1/2 pollice

Produttore

Controdado ottone nichelato G1/2 per impianti elettrici