Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2031114N
Cod. Produttore
2031114N
Cod. EAN
8016692116242

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone
  • Finitura: Nichelata
  • Filettatura: G1 1/4
  • Applicazione: Elettrica
  • Protezione: Senza alogeni
  • Durata: Alta resistenza
  • Quantità consigliata: 20
  • Serie: CE2031114N
Controdado realizzato in ottone di alta qualità con finitura nichelata che garantisce una protezione superiore contro la corrosione e l'usura. Progettato con filettatura gas G 1 1/4 pollice, offre un fissaggio sicuro e affidabile nelle applicazioni elettriche. Il materiale metallico assicura robustezza e durata nel tempo, mentre la caratteristica senza alogeni lo rende adatto anche per ambienti che richiedono elevati standard di sicurezza. Ideale per installazioni che necessitano di componenti resistenti e performanti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CONTRODADO OTTONE G1 1/4 NICHELATO è un prodotto di alta qualità realizzato in ottone, noto per la sua resistenza e durabilità. La superficie nichelata offre una protezione eccellente, garantendo una lunga vita utile. Questo controdado presenta una filettatura gas di dimensione nominale 1 1/4 pollici, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione in metallo senza alogeni lo rende una scelta sicura e affidabile per i professionisti del settore.

colore

Nichel

senza alogeni

altezza

4,5 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

45 mm

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1 1/4 pollice

Produttore

Controdado ottone nichelato G1 1/4 per impianti elettrici