Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2032009N
Cod. Produttore
2032009N
Cod. EAN
8016692112282

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettatura: PG9
  • Finitura: Nichelata protettiva
  • Applicazione: Elettrica
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Connessione: Affidabile e sicura
  • Serie: CE2032009N
  • Uso: Industriale e tecnico
Il controdado PG9 è realizzato in ottone di alta qualità con finitura nichelata che garantisce una protezione superiore della superficie e una maggiore resistenza alla corrosione. Questo componente metallico, privo di alogeni, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali durevoli e affidabili. La filettatura di tipo PG e la dimensione nominale di 9 mm lo rendono adatto per il fissaggio sicuro di cavi e accessori, assicurando stabilità e sicurezza nelle installazioni. La robustezza del materiale e la cura nella finitura lo rendono un elemento essenziale per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Il CONTRODADO OTTONE NICHELATO PG9 è un accessorio di alta qualità realizzato in ottone, noto per la sua robustezza e durata. La finitura nichelata offre una protezione superiore, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Con una dimensione nominale della filettatura PG di 9, questo componente è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Perfetto per chi cerca prestazioni elevate in un materiale metallico di eccellente qualità.

colore

Nichel

senza alogeni

altezza

2,8 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

18 mm

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

9

Produttore

Controdado ottone nichelato PG9 per applicazioni elettriche