Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2032036N
Cod. Produttore
2032036N
Cod. EAN
8016692112459

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Dimensione filettatura: PG36
  • Finitura: Nichelata
  • Resistenza: Alta durata
  • Protezione: Corrosione
  • Installazione: Sicura e affidabile
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Serie: CE2032036N
Controdado in ottone nichelato con filettatura PG36, progettato per garantire una protezione senza alogeni e una superficie resistente grazie al trattamento di nichelatura. Realizzato in metallo di alta qualità, questo componente assicura durabilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche, offrendo una soluzione robusta e performante per il fissaggio e il collegamento sicuro di parti elettriche. La sua struttura resistente non è rinforzata con fibra di vetro, mantenendo comunque elevati standard di qualità e compatibilità con sistemi a filettatura PG. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il CONTRODADO OTTONE NICHELATO PG36 rappresenta un elemento essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in ottone di alta qualità, offre una resistenza e durabilità superiori. La finitura nichelata non solo conferisce un aspetto elegante, ma protegge anche il materiale da corrosione e usura. Con una dimensione nominale di filettatura PG36, è progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile. Questo prodotto è ideale per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nel settore elettrico.

colore

Nichel

senza alogeni

altezza

5 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

51 mm

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

36

Produttore

Controdado ottone nichelato filettatura PG36 per applicazioni elettriche

€ 2,89 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.
10 pz.
Q.tà consigliata info