Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2032029N
Cod. Produttore
2032029N
Cod. EAN
8016692112428

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettatura: PG29
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Protezione: Anticorrosione
  • Applicazione: Settore elettrico
  • Finitura: Superficie nichelata
  • Serie: CE2032029N
  • Uso: Controdado
Controdado in ottone nichelato con filettatura PG29, caratterizzato da elevata resistenza e protezione della superficie grazie al trattamento nichelato. Il materiale metallico di alta qualità garantisce durabilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche, mentre l'assenza di alogeni lo rende adatto per installazioni che richiedono sicurezza e rispetto delle normative ambientali. Ideale per fissaggi sicuri e stabili in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Presentiamo il CONTRODADO OTTONE NICHELATO PG29, un elemento essenziale per le vostre esigenze elettriche. Realizzato in ottone di alta qualità, offre una resistenza e durata superiori. La sua superficie nichelata garantisce una protezione efficace contro la corrosione, mantenendo l'integrità del prodotto nel tempo. Con una dimensione nominale della filettatura PG di 29, questo contro dado è perfetto per applicazioni specifiche nel settore elettrico. Scegliete un prodotto che unisce funzionalità e affidabilità.

colore

Nichel

senza alogeni

altezza

4 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

41 mm

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

29

Produttore

Controdado ottone nichelato PG29 per impianti elettrici

€ 1,21 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 50 pz.
Qta imballo: 50 pz.