Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2032016N
Cod. Produttore
2032016N
Cod. EAN
8016692112374

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettatura: PG16
  • Resistenza: Alta durata
  • Protezione: Contro corrosione
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Finitura: Nichelata elegante
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: CE2032016N
Controdado in ottone nichelato con filettatura PG16, caratterizzato da un materiale metallico di alta qualità senza alogeni. La superficie nichelata garantisce una protezione efficace contro la corrosione, assicurando durata e resistenza nel tempo. Progettato per applicazioni elettriche, offre affidabilità e robustezza grazie alla precisione della filettatura PG e alla qualità costruttiva del metallo impiegato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CONTRODADO OTTONE NICHELATO PG16 è un accessorio essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in ottone di alta qualità, offre una resistenza e una durata superiori. La finitura nichelata non solo conferisce un aspetto elegante, ma fornisce anche una protezione efficace contro la corrosione. Con una dimensione nominale della filettatura PG di 16, è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Questo prodotto è ideale per professionisti che cercano materiali di alta qualità nel settore elettrico.

colore

Nichel

senza alogeni

altezza

3 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

26 mm

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

Produttore

Controdado ottone nichelato PG16 per applicazioni elettriche