Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2032011N
Cod. Produttore
2032011N
Cod. EAN
8016692112312

Informazioni di prodotto

  • Materiale: ottone nichelato
  • Filettatura: PG11
  • Protezione: superficiale nichelata
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Resistenza: alta durata
  • Serie: CE2032011N
  • Connessione: sicura e affidabile
  • Uso: professionale e hobbistico
Controdado realizzato in ottone di alta qualità con finitura nichelata per garantire una protezione superiore contro la corrosione. Progettato per filettature di tipo PG con dimensione nominale PG11, questo componente è privo di alogeni, assicurando sicurezza e compatibilità negli impianti elettrici. La struttura in metallo conferisce robustezza e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e resistenza. La superficie nichelata contribuisce a migliorare la resistenza all'usura e agli agenti esterni, mantenendo inalterate le caratteristiche tecniche anche in ambienti difficili. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Scopri il controdado in ottone nichelato PG11, un elemento essenziale per le tue installazioni elettriche. Realizzato in metallo di alta qualità, questo controdado offre una protezione superficiale nichelata, garantendo resistenza e durata nel tempo. La filettatura PG11 assicura una connessione sicura e affidabile. Perfetto per applicazioni che richiedono robustezza e resistenza, il controdado ottone nichelato PG11 è un'ottima scelta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

colore

Nichel

senza alogeni

altezza

3 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

21 mm

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

11

Produttore

Controdado ottone nichelato PG11 per installazioni elettriche