Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2033M12N
Cod. Produttore
2033M12N
Cod. EAN
8016692157610

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettatura: M12x1,5
  • Protezione: Privo di alogeni
  • Applicazione: Elettrica
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Montaggio: Preciso e sicuro
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: CE2033M12N
Controdado in ottone nichelato con filettatura metrica M12x1,5, caratterizzato da un materiale metallico di alta qualità privo di alogeni. La finitura nichelata garantisce una protezione efficace della superficie contro l’usura e la corrosione, assicurando durabilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per utilizzi che richiedono resistenza e precisione nella connessione meccanica. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Presentiamo il CONTRODADO OTTONE NICHELATO M12X1,5, un elemento essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in ottone di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una protezione superficiale nichelata, garantendo durabilità e affidabilità. La filettatura metrica M12X1,5 assicura un montaggio preciso e sicuro. Questo prodotto è privo di alogeni, rendendolo una scelta sicura per ambienti sensibili. Scegli l'affidabilità e la qualità del metallo per le tue esigenze elettriche.

colore

Nichel

senza alogeni

altezza

2,8 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

16 mm

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

12

Produttore

Controdado ottone nichelato M12x1,5 per applicazioni elettriche ambiente sensibile