Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE20N3M40N
Cod. Produttore
20N3M40N
Cod. EAN
8016692466484

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Protezione: IP68, 5 BAR
  • Filettatura: Metri 40
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Sicurezza: Senza alogeni
  • Finitura: Elegante e resistente
  • Applicazione: Ambienti elettrici
  • Serie: CE20N3M40N
Controdado realizzato in ottone nichelato, progettato per garantire protezione EMC e resistenza all'acqua con grado di protezione IP68 fino a 5 bar. La filettatura metrica di dimensione nominale 40 offre una connessione sicura e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali senza alogeni e una superficie protetta per una maggiore durabilità e sicurezza. La qualità del metallo assicura prestazioni elevate in ambienti industriali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il CONTRODADO OTTONE EMC IP68 5 BAR è realizzato in ottone di alta qualità, garantendo resistenza e durabilità. Questo prodotto è nichelato per una protezione della superficie ottimale, offrendo una finitura elegante e resistente. La filettatura metrica di dimensione nominale 40 è progettata per garantire una connessione sicura e affidabile. Senza alogeni, questo controdado si distingue per la sua sicurezza e compatibilità in ambienti elettrici. Un'ottima scelta per applicazioni che richiedono prestazioni elevate.

colore

Nichel

senza alogeni

altezza

4,7 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

46 mm

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

40

Produttore

Controdado ottone EMC IP68 5 bar filettatura M40 industriale