Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE20N3M32N
Cod. Produttore
20N3M32N
Cod. EAN
8016692466408

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone
  • Protezione: IP68
  • Pressione max: 5 BAR
  • Finitura: Nichelata
  • Filettatura: M32
  • Senza alogeni: Sì
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Serie: CE20N3
Controdado in ottone nichelato, progettato per garantire protezione EMC e resistenza all'acqua con grado di protezione IP68 e tenuta fino a 5 bar. Realizzato in metallo di alta qualità senza alogeni, con filettatura metrica di dimensione nominale 32, offre robustezza e durabilità in applicazioni elettriche. Ideale per ambienti che richiedono affidabilità e sicurezza nella gestione dei cablaggi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il CONTRODADO OTTONE EMC IP68 5 BAR è un componente essenziale per applicazioni elettriche, realizzato in ottone di alta qualità. Questo prodotto presenta una protezione superficiale nichelata, garantendo resistenza e durata nel tempo. Con una filettatura metrica di dimensione nominale 32, è progettato per offrire prestazioni affidabili anche in ambienti impegnativi. La sua costruzione senza alogeni contribuisce a un utilizzo sicuro e sostenibile, rendendolo ideale per diverse applicazioni industriali.

colore

Nichel

senza alogeni

altezza

4 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

36 mm

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

Produttore

Controdado ottone EMC IP68 5 bar M32 per applicazioni elettriche