Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE20N3M16N
Cod. Produttore
20N3M16N
Cod. EAN
8016692466323

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone
  • Protezione: IP68
  • Resistenza pressione: 5 bar
  • Finitura: Metallo nichelato
  • Filettatura: Metrica
  • Privo di alogeni: Sì
  • Serie: CE20N3M16N
  • Uso: Applicazioni elettriche
Controdado in ottone nichelato con filettatura metrica da 16 mm, progettato per garantire un'elevata protezione EMC e resistenza all'acqua con grado IP68 fino a 5 bar. Realizzato in metallo senza alogeni, combina durata e affidabilità per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e protezione superiore. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il CE20N3M16N è un controdado in ottone di alta qualità, progettato per garantire prestazioni superiori in ambienti impegnativi. Con una protezione di livello IP68 e una resistenza alla pressione fino a 5 bar, è ideale per applicazioni elettriche. Il metallo nichelato offre una protezione della superficie eccellente, mentre la filettatura metrica assicura una connessione sicura e affidabile. Questo prodotto è anche privo di alogeni, rendendolo una scelta sicura e sostenibile per le tue esigenze elettriche.

colore

Nichel

senza alogeni

altezza

3,5 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

19 mm

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

con collegamento di terra

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

Produttore

Controdado ottone EMC IP68 5 bar M16 per applicazioni elettriche