Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE20N3M12N
Cod. Produttore
20N3M12N
Cod. EAN
8016692466293

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Protezione: IP68
  • Pressione max: 5 bar
  • Filettatura: M12
  • Serie: CE20N
  • Privo di alogeni: Sì
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Resistenza: Alta qualità
Controdado in ottone nichelato con filettatura metrica da 12 mm, progettato per garantire protezione EMC e resistenza IP68 fino a 5 bar. Realizzato in metallo senza alogeni, assicura elevata qualità e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Il CE20N3M12N è un controdado in ottone di alta qualità, progettato per garantire una protezione superiore grazie alla sua classificazione IP68. Questo prodotto è ideale per ambienti esigenti, offrendo una resistenza fino a 5 bar. Realizzato in metallo nichelato, è privo di alogeni, assicurando una maggiore sicurezza e durabilità. La filettatura metrica di dimensione 12 mm rende il CE20N3M12N una scelta versatile per applicazioni elettriche. La combinazione di robustezza e affidabilità lo rende un componente essenziale.

colore

Nichel

senza alogeni

altezza

3,5 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

15 mm

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

con collegamento di terra

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

12

Produttore

Controdado ottone EMC IP68 5 bar filettatura M12 elettrico