Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE20N3M25N
Cod. Produttore
20N3M25N
Cod. EAN
8016692466378

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Protezione: IP68
  • Pressione max: 5 bar
  • Filettatura: Metrica 25
  • Costruzione: Metallo senza alogeni
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Serie: CE20N3M25N
  • Uso: Ambienti impegnativi
Controdado in ottone nichelato con filettatura metrica di dimensione nominale 25, progettato per garantire protezione EMC e resistenza IP68 fino a 5 bar. Realizzato in metallo senza alogeni, assicura elevata qualità e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione contro agenti esterni. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il CONTRODADO OTTONE EMC IP68 è un componente di alta qualità realizzato in ottone nichelato, progettato per garantire resistenza e durabilità. Con una filettatura metrica di dimensione nominale 25, questo prodotto offre un'eccellente protezione contro polvere e acqua, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti impegnativi. La sua costruzione in metallo senza alogeni assicura sicurezza e affidabilità, rispondendo alle esigenze di chi cerca soluzioni robuste e performanti.

colore

Nichel

senza alogeni

altezza

4 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

30 mm

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

con collegamento di terra

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

Produttore

CONTRODADO OTTONE EMC IP68 M25 PER AMBIENTI IMPEGNATIVI