Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE20N3M63N
Cod. Produttore
20N3M63N
Cod. EAN
8016692466453

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Grado protezione: IP68
  • Pressione max: 5 bar
  • Filettatura: M63
  • Resistenza: Corrosione elevata
  • Certificazione: Privo di alogeni
  • Uso: Ambienti difficili
  • Serie: CE20N3M63N
Controdado in ottone nichelato con filettatura metrica da 63 mm, progettato per garantire protezione EMC e resistenza elevata con grado di protezione IP68 fino a 5 bar. Realizzato in metallo senza alogeni, combina robustezza e durabilità per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza in ambienti esigenti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Scopri il controdado in ottone EMC IP68, progettato per garantire una protezione superiore in ambienti difficili. Realizzato in metallo di alta qualità, questo controdado è nichelato per una maggiore resistenza alla corrosione. La filettatura metrica di dimensione nominale 63 offre una perfetta compatibilità e facilità di installazione. Inoltre, è privo di alogeni, il che lo rende una scelta sicura e sostenibile per le tue esigenze elettriche. Un elemento essenziale per ogni progetto.

colore

Nichel

senza alogeni

altezza

6,7 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

70 mm

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

63

Produttore

Controdado ottone EMC IP68 filettatura M63 industriale