Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE20N3M20N
Cod. Produttore
20N3M20N
Cod. EAN
8016692466354

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Grado protezione: IP68
  • Pressione max: 5 BAR
  • Filettatura: M20
  • Serie: CE20N3M20N
  • Senza alogeni: Sì
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Applicazione: Elettrica EMC
Controdado in ottone nichelato con filettatura metrica da 20 mm, progettato per garantire protezione EMC e resistenza elevata con grado di protezione IP68 fino a 5 bar. Realizzato in materiale metallico senza alogeni, assicura durabilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche più esigenti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il CONTRODADO OTTONE EMC IP68 5 BAR è un componente essenziale per applicazioni elettriche. Realizzato in ottone di alta qualità, offre resistenza e durabilità. La superficie nichelata garantisce una protezione superiore, mentre la filettatura metrica facilita l'installazione. Questo prodotto è privo di alogeni, rendendolo una scelta sicura per diverse applicazioni. Con una dimensione nominale di filettatura di 20.0000, è perfetto per garantire connessioni affidabili e sicure in ambienti impegnativi.

colore

Nichel

senza alogeni

altezza

3,5 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

con collegamento di terra

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

Produttore

Controdado ottone EMC IP68 5 bar filettatura M20 installazioni elettriche