Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1719E17
Cod. Produttore
1719E17
Cod. EAN
8016692201238

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Filettatura: PG7
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Controdado
  • Serie: CE1719E17
  • Applicazione: Elettrica
  • Resistente e durevole
  • Design: Compatto
Controdado realizzato in plastica poliammide di alta qualità, con filettatura di tipo PG7. Il materiale è resistente e non trattato, garantendo una protezione efficace senza l'uso di alogeni. Questo componente è caratterizzato da una struttura robusta, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durabilità. Il colore grigio chiaro conferisce un aspetto professionale e facilita l'identificazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CONTRODADO PA6.6 PG7 GRIGIO-CHIAVE è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, offre resistenza e durata. La filettatura PG7 garantisce una connessione sicura e affidabile. Questo prodotto è ideale per chi cerca soluzioni pratiche e performanti nel settore elettrico. Il suo design grigio si integra perfettamente in diverse installazioni, rendendolo una scelta versatile per i professionisti del settore.

colore

Grigio

altezza

5 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

17 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

7

Produttore

Controdado PA6.6 PG7 grigio per applicazioni elettriche