Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1142013G
Cod. Produttore
1142013G
Cod. EAN
8016692146621

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Filettatura: PG13,5
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Controdado
  • Serie: CE1142013G
  • Resistenza: Elevata
  • Applicazione: Elettrica
  • Quantità consigliata: 100
Descrizione del produttore: Il CONTRODADO PA6.6 CON COLL.PG13,5 GR è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, offre una robustezza e una durata elevate. La filettatura PG da 13 garantisce una connessione sicura e affidabile. Questo prodotto non trattato è ideale per chi cerca soluzioni pratiche e funzionali nel settore elettrico. Scegliere il CONTRODADO significa optare per un materiale che combina efficienza e resistenza, perfetto per le vostre esigenze.

colore

Grigio

altezza

6 mm

forma

Forma anulare

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

27 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

29 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13

Produttore

Controdado in poliamide PA6.6 con collare PG13,5 grigio RAL 7001 per applicazioni elettriche