Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1142011G
Cod. Produttore
1142011G
Cod. EAN
8016692149394

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6 plastica
  • Filettatura: PG11
  • Tipo: Controdado con collare
  • Trattamento: Non trattato
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Dimensioni: Nominali precise
  • Serie: CE1142011G
Controdado in plastica di alta qualità in poliammide PA6.6, progettato per garantire una sicura fissazione con filettatura di tipo PG11. Il prodotto non è trattato e non contiene alogeni, offrendo resistenza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. La sua struttura robusta assicura stabilità e durata nel tempo, ideale per utilizzi che richiedono materiali isolanti e resistenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG11 G è un accessorio essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo prodotto offre una resistenza e durabilità eccellenti. La filettatura PG11 garantisce una connessione sicura e affidabile. Non trattato, è ideale per ambienti che non richiedono un trattamento superficiale specifico. Con dimensioni nominali precise, è perfetto per soddisfare le esigenze di diverse installazioni elettriche.

colore

Grigio

altezza

5 mm

forma

Forma anulare

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

24 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

26 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

11

Produttore

Controdado PA6.6 collare PG11 grigio per installazioni elettriche