›

CONTO IMP 6+6 IMPULSI/RS485 A230V

Cod. Rexel IMIF4C001
Cod. Produttore IF4C001
Cod. EAN 8032826039768

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 Vca
  • Ingressi: 12 passivi o 6+6 attivi
  • Comunicazione: RS485 JBUS/MODBUS
  • Display: LCD 9 cifre, 5 livelli contrasto
  • Configurazioni: Passiva, Attiva, S0 GME ENEL
  • Protezione: IP50 frontale, IP20 morsetti
  • Dimensioni: 4 moduli DIN 43880
  • Serie: IMIF4C001

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Concentratore d\'impulsi in custodia 4 moduli - Alimentazione ausiliaria 230Vac - Uscita RS485, protocollo JBUS/MODBUS RTU - 12 ingressi da contatti liberi da potenziale oppure possibilità di selezionare 6 ingressi da dispositivi emettitori - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

separazione galvanica

Attivo

tipo di collegamento lato primario

Altro

tipo di collegamento lato secondario

Altro

assorbimento di corrente nominale

21 mA

velocità di trasmissione

19,2 KILOBIT_SECONDO

servizio lato primario

Altro

servizio lato secondario

RS-485

CONTO IMP 6+6 IMPULSI/RS485 A230V