Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMCE6DT1256
Cod. Produttore
CE6DT1256
Cod. EAN
8032826210204

Informazioni di prodotto

Contatore di energia CONTO D6-Pd

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Conto D6-Pd - Contatore di energia attiva (cl.1) e reattiva (cl.2) inserzione diretta - Rete: trifase 4 fili squilibrata - Formato: 6 moduli DIN - Uscita: RS485, protocollo JBUS/MODBUS - Corrente: 10 (125)A - diretta - Tensione: 3x230/400V - diretta - Aux: autoalimentato - IME è una linea di prodotto BTicino -

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

larghezza

107,2 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

111,5 mm

profondità

65,6 mm

adatto per

Acquisto

tipo di visualizzazione

Digitale

corrente massima (Imax)

125 A

Numero moduli DIN

6

numero di punti

8

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP54

Tipo di interfaccia/connessione

RS-485

tipo di energia

Potenza effettiva e potenza reattiva

tipo di tariffa

Tariffa doppia

controllo tariffa

Esterno

blocco antiritorno

tarato

omologazione

Nazionale

uscita d'impulso

Ottico

tipo di impulso

S0

classe di precisione

B

tipo di polo

Quattro conduttori

con codice di blocco

corrente nominale (In)

10 A

frequenza

47 ... 63 Hz

velocità d'impulso

0,001 ... 100 IMPULSI_KILOWATTORA

tensione nominale (Un) N-L

197 ... 276 V

tensione nominale (Un) L-L

340 ... 480 V

Serie

CONTO