›

CONTO D4-PT WH/VARH RS485 1-5A 400-

Cod. Rexel IMCE4DT14A4
Cod. Produttore CE4DT14A4
Cod. EAN 8032826031021

Informazioni principali

CONTO D4-Pt WH/VARH RS485 1-5A 400-415V

Descrizione del prodotto

Contatore di energia elettrica D4-PT con uscita RS485, progettato per la misura precisa di energia attiva e reattiva. Adatto per correnti da 1 a 5 Ampere, garantisce affidabilità e accuratezza nelle letture. Il dispositivo supporta il protocollo di comunicazione Modbus tramite interfaccia RS485, facilitando l'integrazione in sistemi di monitoraggio energetico avanzati. Il design compatto e il colore bianco ne permettono un'installazione discreta in quadri elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una gestione efficiente dei consumi elettrici.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale (In)

5 A

corrente massima (Imax)

6 A

frequenza

47 Hz

tensione nominale (Un) L-L

254 V

tensione nominale (Un) N-L

207 V

grado di protezione (IP)

IP52

esecuzione dell’interfaccia

RS-485

tipo di montaggio

montaggio frontale

tipo di visualizzazione

digitale

omologazione

nazionale

tipo di tariffa

tariffa unica

adatto per

acquisto

tipo di energia

potenza effettiva

esecuzione

trasformatore di misura

classe di precisione

B

tipo di contatore

elettronico

tarato

con codice di blocco

blocco antiritorno

CONTO D4-PT WH/VARH RS485 1-5A 400-