Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMCE4TBDTMID
Cod. Produttore
CE4TBDTMID
Cod. EAN
8032826514418

Informazioni di prodotto

Contatore di energia CONTO D4-Pt MID
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Conto D4-Pt MID - Contatore di energia attiva MID (cl.B) e reattiva (cl.2) inserzione tramite TA (5A) - Rete: trifase 4 fili squilibrata - Formato: 4 moduli DIN - Uscita:RS485 - Ingresso (da TA) : 1A-5A - Tensione: 3x230/400V - Aux: autoalimentato - IME è una linea di prodotto BTicino -

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

larghezza

71,2 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

92,4 mm

profondità

66 mm

adatto per

Acquisto/consegna

tipo di visualizzazione

Digitale

corrente massima (Imax)

63 A

Numero moduli DIN

4

numero di punti

9

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP54

Tipo di interfaccia/connessione

RS-485

tipo di energia

Potenza effettiva e potenza reattiva

tipo di tariffa

Tariffa doppia

controllo tariffa

Esterno

blocco antiritorno

tarato

omologazione

Secondo direttiva MID

classe di precisione

B

tipo di polo

Tre conduttori/quattro conduttori

con codice di blocco

corrente nominale (In)

5 A

frequenza

49 ... 61 Hz

tensione nominale (Un) N-L

90 ... 265 V

tensione nominale (Un) L-L

156 ... 460 V

Serie

CONTO

Produttore

Contatore energia attiva e reattiva MID trifase 4 moduli DIN ingresso TA 5A RS485

€ 360,93 x 1 pz.
(pz.)