›

CONTO D1 WH MONO 5(45)A 230V RS485

Cod. Rexel IMCE11165A4
Cod. Produttore CE11165A4
Cod. EAN 8032826046421

Informazioni principali

CONTO D1 WH MONO 5(45)A 230V RS485

Descrizione del prodotto

Conto D1 - Contatore di energia attiva multifunzione (cl.1) inserzione diretta - Rete: monofase - Formato: 1 moduli DIN - Uscita: RS485, protocollo ModBus RTU - Corrente: 5 (32)A - diretta - Tensione: 230V - diretta - Aux: autoalimentato

Caratteristiche tecniche

corrente nominale (In)

5 A

corrente massima (Imax)

45 A

frequenza

47 Hz

tensione nominale (Un) L-L

264 V

tensione nominale (Un) N-L

196 V

esecuzione dell’interfaccia

RS-485

tipo di montaggio

montaggio frontale

tipo di visualizzazione

digitale

uscita d'impulso

elettrico

omologazione

nazionale

tipo di tariffa

tariffa unica

adatto per

acquisto

tipo di energia

potenza effettiva e reattiva

esecuzione

misurazione diretta

classe di precisione

B

tipo di contatore

elettronico

tarato

blocco antiritorno

tipo di polo

monofase

numero di punti

7

altezza

119

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità

65.6

larghezza

17.5

prodotto Sustainable

Si

CONTO D1 WH MONO 5(45)A 230V RS485