Prodotti / Distribuzione elettrica /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMCE1DMID12
Cod. Produttore
CE1DMID12
Cod. EAN
8032826048517

Informazioni di prodotto

CONTO D1 MID WH MONO 5(45)A 230V IMPULSI

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Conto D1 MID - Contatore di energia attiva (cl.B) inserzione diretta - Rete: monofase - Formato: 1 moduli DIN - Uscita: impulsi (Wh) - Corrente: 5(45)A - diretta - Tensione: 230V - diretta - Aux: autoalimentato

corrente nominale (In)

5 A

corrente massima (Imax)

45 A

frequenza

47 Hz

tensione nominale (Un) L-L

264 V

tensione nominale (Un) N-L

196 V

tipo di montaggio

montaggio frontale

tipo di visualizzazione

digitale

uscita d'impulso

elettrico

omologazione

Measuring Instruments Directive (direttiva sugli strumenti di misura)

tipo di tariffa

tariffa unica

adatto per

acquisto

tipo di energia

potenza effettiva

esecuzione

misurazione diretta

classe di precisione

B

tipo di contatore

elettronico

tarato

blocco antiritorno

tipo di polo

monofase

tipo di impulso

S0

numero di punti

7

altezza

119

velocità d'impulso

1000 Imp/kWh (kvarh)

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità

65.6

larghezza

17.5

prodotto Sustainable

Si

Produttore

CONTO D1 MID WH MONO 5(45)A 230V IM