Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Varie /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEUG3IE2
Cod. Produttore
UG3IE2

Informazioni di prodotto

Contenitore per rivelatori antincendio in condotte, tubo Venturi 0,6 m, compatibile con sensori analogici e convenzionali.
Descrizione del produttore: Il contenitore per installazione di rivelatori antincendio in condotte è progettato per ospitare rivelatori in ambienti dove è necessario monitorare le condizioni atmosferiche in condotte. Il contenitore include un tubo Venturi da 0,6 m (mod. VR06R) per un flusso ottimale dell'aria attraverso il sensore.Il dispositivo è compatibile con sensori analogici indirizzati mod. 32201, 32202 e 32203, nonché con sensori convenzionali mod. IE326S2L, IE326H2L, e IE326SH2L, offrendo una grande versatilità in base al tipo di sistema di rilevamento installato.Il colore del contenitore è grigio, per una facile integrazione in ambienti industriali e commerciali.Caratteristiche tecnicheCompatibilità:Sensori analogici indirizzati: 32201, 32202, 32203Sensori convenzionali: IE326S2L, IE326H2L, IE326SH2LTubo Venturi: lunghezza 0,6 m, mod. VR06R per ottimizzare il flusso d'ariaColore: grigio, per un aspetto neutro che si integra facilmente negli ambienti industrialiApplicazione: Installazione in condotte per monitoraggio della temperatura e della presenza di fumiUtilizzo pratico:Questo contenitore è ideale per l'installazione di rivelatori antincendio in condotte di ventilazione o in ambienti industriali dove la protezione contro incendi è fondamentale. È compatibile con una varietà di sensori, rendendolo adatto a diverse configurazioni di impianti di allarme.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

Produttore

Contenitore rivelatori antincendio condotte con tubo Venturi 0,6 m compatibile sensori analogici e convenzionali